Motion
RMS 14

SKF
RMS 14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7500 po, DI 4.2500 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128107
N° MFRRMS 14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.7500 po, DI 4.2500 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128107
N° MFRRMS 14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RMS 14 BRG RADIAL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    38 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 14
  • CUP_NON
    7316577018007
  • Poids
    2.50 lb
  • Description
    RMS 14 BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde RMS 14 présente un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.2500 po et une largeur de 1.0625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues