Motion
MJ1.7/8J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.8750 po, DI 4.5000 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128111
N° MFRMJ1.7/8J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.8750 po, DI 4.5000 po, largeur 1.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128111
N° MFRMJ1.7/8J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MJ 1-7/8 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ1.7/8J
  • CUP_NON
    747023009442
  • Description
    MJ 1-7/8 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ1.7/8J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.8750 po avec un diamètre extérieur de 4.5000 po et une largeur de 1.0625 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif