Motion
RMS 18

SKF
RMS 18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.2500 po, DI 5.0000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128120
N° MFRRMS 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.2500 po, DI 5.0000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128120
N° MFRRMS 18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RMS 18 J RADIAL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    52 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 18
  • CUP_NON
    7316577018021
  • Poids
    3.73 lb
  • Description
    RMS 18 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde RMS 18 présente un diamètre d’alésage de 2.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.0000 po et une largeur de 1.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues