Motion
MJ 2-1/2
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 5.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128123
N° MFRMJ 2-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 5.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128123
N° MFRMJ 2-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MJ 2-1/2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ 2-1/2
  • CUP_NON
    747023009596
  • Poids
    4.50 lb
  • Description
    MJ 2-1/2 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ 2-1/2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 1.2500-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif