Motion
RMS 20

SKF
RMS 20

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 5.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128124
N° MFRRMS 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RMS 20

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.5000 po, DI 5.5000 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128124
N° MFRRMS 20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RMS 20 J RADIAL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    RMS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    92.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    60 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RMS 20
  • CUP_NON
    7316577018038
  • Poids
    4.58 lb
  • Description
    RMS 20 J RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde RMS 20 présente un diamètre d’alésage de 2.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.5000 po et une largeur de 1.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues