Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Largeur totale1.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur1.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ3J
- CUP_NON747023009817
- DescriptionMJ 3 PO BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ3J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 3.0000 po avec un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur de 1.5625 po, ouvert pour une utilisation standard.