Motion
MJ 3-1/4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 7.5000 po, largeur 1.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128136
N° MFRMJ 3-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 7.5000 po, largeur 1.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128136
N° MFRMJ 3-1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MJ3.1/4J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ 3-1/4
  • CUP_NON
    747023009701
  • Poids
    11.00 lb
  • Description
    MJ3.1/4J BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ 3-1/4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 3.2500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 1.5625-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif