Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale1.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur1.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ 3-3/8
- CUP_NON747023009749
- Poids10.80 lb
- DescriptionMJ 3-3/8 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ 3-3/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 3.3750-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 1.5625-inch , adapté à diverses applications.