Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur1.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ4J
- CUP_NON747023009893
- DescriptionMJ 4E BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.0000 po avec un diamètre extérieur de 8.5000 po et une largeur de 1.7500 po, ouvert pour une utilisation standard.