Motion
MJ4.1/4M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 8.7500 po, largeur 1.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128156
N° MFRMJ4.1/4M
Prix7,324.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 8.7500 po, largeur 1.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128156
N° MFRMJ4.1/4M
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
Prix7,324.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MJ 4-1/4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ4.1/4M
  • CUP_NON
    747023009855
  • Description
    MJ 4-1/4 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ4.1/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.2500 po avec un diamètre extérieur de 8.7500 po et une largeur de 1.7500 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif