Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur9.3750 po
- Largeur totale2.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Largeur de l’anneau extérieur2.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricantMJ4.1/2J
- CUP_NON747023009831
- DescriptionMJ 4-1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe MJ4.1/2J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.5000 po avec un diamètre extérieur de 9.3750 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.