Motion
MJ5J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 10.0000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128165
N° MFRMJ5J
Prix7,731.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.0000 po, DI 10.0000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128165
N° MFRMJ5J
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
Prix7,731.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MJ 5E BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ5J
  • CUP_NON
    747023010004
  • Description
    MJ 5E BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ5J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.0000 po avec un diamètre extérieur de 10.0000 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif