Motion
MJ5.1/2M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.5000 po, DI 11.0000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128169
N° MFRMJ5.1/2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.5000 po, DI 11.0000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00128169
N° MFRMJ5.1/2M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MJ 5-1/2 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ5.1/2M
  • CUP_NON
    747023009923
  • Description
    MJ 5-1/2 M BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le MJ5.1/2M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.5000 po avec un diamètre extérieur de 11.0000 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif