Motion
ARN 4900

SKF
RNA 4900

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128174
N° MFRRNA 4900
Prix72.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4900

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128174
N° MFRRNA 4900
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
Prix72.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 4900

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Deux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8.8 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10.4 kN
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    ARN 49
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115621
  • CUP_NON
    7316577115621
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues