Motion
RNA4901UU
RNA4901UU
N° D’ARTICLE MI00128189
N° MFRRNA4901UU
Prix59.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA4901UU
N° D’ARTICLE MI00128189
N° MFRRNA4901UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA 4901 UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile
  • Avec joints

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    8470 N
  • Capacité de charge statique
    9320 N
  • Série
    RNA49
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif