Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale1940 lbf
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Capacité de charge statique radiale2160 lbf
- Rpm max.12000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790210020
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles