ARN 4903.2RS

SKF
RNA 4903.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI00128217
N° MFRRNA 4903.2RS
Prix129.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4903.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI00128217
N° MFRRNA 4903.2RS
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
Prix129.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 4903.2RS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    2140 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    2900 lbf
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    ARN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.051 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues