Aperçu
Description du fabricant
RNA 4904 BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale4790 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale5730 lbf
- Rpm max.18000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790188565
- Poids0.13 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité