ARN 4908

SKF
RNA 4908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128269
N° MFRRNA 4908
Prix158.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128269
N° MFRRNA 4908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 4908

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Deux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.9 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    71 kN
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    ARN 49
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577015105
  • CUP_NON
    7316577015105
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues