Motion
RNA4908
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128270
N° MFRRNA4908
Prix74.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128270
N° MFRRNA4908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA 4908 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9940 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Rpm max.
    9100 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    ARN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790214219
  • Poids
    0.34 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif