ARN 4908 2RS

SKF
RNA 4908 2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128274
N° MFRRNA 4908 2RS
Prix144.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4908 2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128274
N° MFRRNA 4908 2RS
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
Votre prix144.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 4908 2RS

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.9 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    71 kN
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115683
  • CUP_NON
    7316577115683
  • Poids
    0.34 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues