Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage52 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale10500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale16800 lbf
- Rpm max.8400 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790193170
- Poids0.45 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles