Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale19400 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale35300 lbf
- Rpm max.5400 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790210044
- Poids1.09 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles