Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale20600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale39600 lbf
- Rpm max.4700 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790193194
- Poids1.25 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles