Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale35 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale24700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale51700 lbf
- Rpm max.4200 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790201783
- Poids1.71 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles