ARN 4926

SKF
RNA 4926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128364
N° MFRRNA 4926
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 4926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128364
N° MFRRNA 4926
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 4926

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Deux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    198 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    480 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    ARN 49
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577720276
  • CUP_NON
    7316577720276
  • Poids
    5.27 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues