RNA6901

NTN
RNA6901

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128372
N° MFRRNA6901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6901

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128372
N° MFRRNA6901
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA6901

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172881
  • Pays d’origine
    JP
  • Poids
    0.079 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif