Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale4140 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale6050 lbf
- Rpm max.22000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790214226
- Poids0.10 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles