Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale8230 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale11500 lbf
- Rpm max.18000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790214233
- Poids0.24 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles