Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale8920 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale13400 lbf
- Rpm max.15000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790210068
- Poids0.29 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles