ARN 6912

SKF
RNA 6912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI00128433
N° MFRRNA 6912
Prix207.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNA 6912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI00128433
N° MFRRNA 6912
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
Prix207.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN RNA 6912

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    68 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Nombre de lignes
    2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24279 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge statique radiale
    45861 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    24279 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    45861 lbf
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    ARN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.16 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues