Aperçu
Description du fabricant
RNA 6913 A BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage72 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale24100 lbf
- Capacité de charge statique radiale47900 lbf
- Rpm max.5900 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790193224
- Poids1.44 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité