RNA6914A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128444
N° MFRRNA6914A
Prix365.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128444
N° MFRRNA6914A
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
Votre prix365.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA 6914 A BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    64300 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    ARN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790218675
  • Poids
    1.98 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif