Aperçu
Description du fabricant
RNA6916-ZW-XL
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale54 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes2
- Capacité de charge dynamique radiale30500 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à +120 °C
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale67000 lbf
- Rpm max.4900 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieARN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- CUP_NON4012802703221
- Poids2.61 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles usinées
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité