Motion
NK6/16
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128512
N° MFRNK6/16
Prix36.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128512
N° MFRNK6/16
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
Prix36.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK16/16A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1250 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    1450 lbf
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NK
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    605790187896
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement de course solide
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif