Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Diamètre extérieur27 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale14.1 kN
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale19 kN
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNK19/16A
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles