NK22/16
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128574
N° MFRNK22/16
Prix51.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128574
N° MFRNK22/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NK22/16

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4047643136242
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif