Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale10400 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale19600 lbf
- Rpm max.7800 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNK
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- CUP_NON605790187957
- Poids0.49 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles