Motion
NK75/35
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128799
N° MFRNK75/35
Prix352.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128799
N° MFRNK75/35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix352.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK75/35-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    36500 lbf
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802701050
  • Poids
    1.17 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif