Motion
RNU 307 ECP

SKF
RNU 307 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.8189 po, diamètre extérieur 80 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00128826
N° MFRRNU 307 ECP
Prix220.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 307 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.8189 po, diamètre extérieur 80 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00128826
N° MFRRNU 307 ECP
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
Prix220.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNU 307 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    1.8189 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    3
  • Poids
    0.85 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577720832
  • CUP_NON
    7316577720832
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues