Motion
NK5/10TN
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128841
N° MFRNK5/10TN
Prix18.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128841
N° MFRNK5/10TN
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
Votre prix18.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK 5/10TN BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    490 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Polymère renforcé de fibre de verre
  • Capacité de charge statique radiale
    384 lbf
  • Rpm max.
    47000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790192517
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif