Motion
NT NK 5/12
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128844
N° MFRNK 5/12 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128844
N° MFRNK 5/12 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NK 5/12 TN AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2650 N
  • Numéro CUP du fabricant
    035373086344
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif