Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur12 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale717 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cagePolymère renforcé de fibre de verre
- Capacité de charge statique radiale652 lbf
- Rpm max.44000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- CUP_NON605790201196
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles