Motion
NT NK 6/12

SKF
NK 6/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128856
N° MFRNK 6/12 TN
Prix39.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 6/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128856
N° MFRNK 6/12 TN
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
Prix39.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK 6/12 TN AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.3 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Capacité de charge statique radiale
    3.2 kN
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577116246
  • CUP_NON
    7316577116246
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues