Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur12 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale690 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cagePolymère renforcé de fibre de verre
- Capacité de charge statique radiale616 lbf
- Rpm max.44000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790218194
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles