Motion
NK7/10TN
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128862
N° MFRNK7/10TN
Prix27.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128862
N° MFRNK7/10TN
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
Prix27.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK 7/10 TN BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    616 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Polymère renforcé de fibre de verre
  • Capacité de charge statique radiale
    549 lbf
  • Rpm max.
    42000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790201202
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif