Motion
NT NK 9/12
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128880
N° MFRNK 9/12 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00128880
N° MFRNK 9/12 TN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NK 9/12 TN AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    035373086849
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif