Motion
RNU 204

SKF
RNU 204

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 27 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00128910
N° MFRRNU 204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 204

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 27 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00128910
N° MFRRNU 204
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RNU 204 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    27 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    RNU20
  • Poids
    0.19 lb
  • CUP_NON
    7316577015259
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues