Motion
609-2RSR-CO7

FAG (Schaeffler)
609-2RSR-CO7

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00128915
N° MFR609-2RSR-CO7
Prix21.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
609-2RSR-CO7

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00128915
N° MFR609-2RSR-CO7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
609-2RSR-CO7 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    320 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    609-2RS-HLC
  • CUP_NON
    4012802324419
  • Poids
    0.03 lb
  • Description
    609-2RS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 609-2RSR-CO7 présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues