Motion
623-2Z

SKF
623-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 10 mm de diamètre extérieur, 3 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00128949
N° MFR623-2Z
Prix48.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
623-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 10 mm de diamètre extérieur, 3 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00128949
N° MFR623-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
623 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    3 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    3 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.1 mm
  • Rpm max.
    60000 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    121 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    623-2Z
  • CUP_NON
    7316577094933
  • Poids
    0.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    623 2Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 3 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 10 mm et une largeur globale de 3 mm pour les utilisations compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues